超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。
機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。
電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。
75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。
自己電源方式で外部制御電源が不要。
200V:1Vのトランスと等価回路。
仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内
質量(g)10
耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)
使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと
負荷抵抗(許容)100KΩ以上
定格一次電圧(V)200(75~250)
保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。