出力付きアナログれんら君NKE¥69,980~税込¥76,978~
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
アナログれんら君NKE¥73,980~税込¥81,378~
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
生産終了三菱電機6日以内出荷
種別エネルギー計測ユニット外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く)適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1分類省エネ支援機器機種EcoMonitorLight補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随))計測回路数1回路上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります