商品豆知識
仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。