ファンモータその他関連用品 :「モーターファン」の検索結果
関連キーワード
ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 127 x 127mm。材料 = プラスチック。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。カラー = 黒。外高 = 127mm。外部幅 = 127mm。シリーズ = LZ30P。ebm-papstプラスチックフィンガガード. ebm-papst AC及びDCファンと併用するために専用に設計されたフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 40mm。寸法 = 45 x 45mm。厚さ = 4mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 45mm。幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 124 x 124mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 124mm。幅 = 124mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。画面の長さは 124 mm 、幅は 124 mm です。このスクリーンは、 119mm 及び 119mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ファンサイズ = 80mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 105.5mm。外部幅 = 105.5mm。シリーズ = LZ22N。フィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ファンサイズ = 140 x 140mm。外形寸法 = 136.5 x 136.5mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 124.5mm。外高 = 136.5mm。外部幅 = 136.5mm。シリーズ = LZ53。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ファンサイズ = 120mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 132mm。外部幅 = 140mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 86.5 x 86.5mm。厚さ = 11mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 86.5mm。幅 = 86.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 60mm。寸法 = 65 x 65mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 65mm。幅 = 65mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。このスクリーンは、長さ 65 mm 、幅 65 mm のタイプがあります。この画面は、 60 mm / 60 mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 172 x 150mm。寸法 = 226 x 190mm。厚さ = 19.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 226mm。幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 126 x 126mm。厚さ = 13.5mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 126mm。幅 = 126mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ファンサイズ = 160mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 175mm。外部幅 = 183mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 119 x 119mm。フィルター材料 = アルミニウム。長さ = 119mm。幅 = 119mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm。厚さ = 74mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 185mm。シングルインレット遠心ブロワー用フィルタ. フィルタアセンブリ ; 581307 581307 、 ; 581313 581313 、及び ; 2183012 2183012 には亜鉛めっきスチールケージが付属し、フィンガガードとして使用可能 交換用フィルタ ; 581329 581329 及び ; 581335 581335 は別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm, 180 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 115 (Dia.)mm。材料 = 金属、スチール。ネジ穴の間隔 = 104.78mm。シリーズ = LZ30。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ファンサイズ = 143mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 162mm。カラー = シルバー。外部幅 = 162mm。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 92mm。寸法 = 125 x 105mm。厚さ = 17.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 125mm。幅 = 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ファンサイズ = 180mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 194mm。外部幅 = 205mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 162 x 136mm。厚さ = 18.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 162mm。幅 = 136mm
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = ガラス繊維強化ポリマー。長さ = 120mm。幅 = 120mm。金属製フィルタ. ファン動作用の特殊部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 119 x 119mm。材料 = プラスチック。ネジ穴の間隔 = 105mm。外高 = 119mm。外部幅 = 119mm。ebm-papstプッシュオンファンガード. 角型軸流ファン用のつや消し黒の一体型プッシュオンプラスチックガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ファンサイズ = 135mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 122mm。外部幅 = 132mm。シリーズ = LZ25。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ファンサイズ = 92mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 82.5mm。シリーズ = LZ23K。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ファンサイズ = 40mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 32mm。シリーズ = LZ29-1。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 108 mm, 120 mm。厚さ = 66mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 142mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。