30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別フィルター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1袋(5枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターダクト継ぎ手
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手 材質鋼板 ダークグレー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンガード
種別セット品
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38 付属品電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし 材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品電源接続用プラグ タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 騒音レベル(dB(A))42 取付角寸法(mm)120 回転速度(r/min)3250 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 過熱保護装置焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィンガーガード
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 種別ファンガード
1個
649 税込714
11日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オリエンタルモーターシロッコファン用取付金具
仕様MB8U、BM10Z用 種別取付金具
1個
749 税込824
当日出荷

オリエンタルモーター交換用フィルターメディア
種別FL(ファンフィルター)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター
種別フィルター 質量(g)165 ねじの種類皿ねじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーター吸込口用ダクト継ぎ手
種別ダクト継手
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質金属部分:SPCC 質量(g)90 表面処理無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC5~24±10% 入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オリエンタルモータースクリーン
電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
1個
799 税込879
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターブロワ用フィルター
種別フィルター
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター
種別フィルター
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーター金属フィルター
種別フィルター 適合フィルターFL14用
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

オリエンタルモーターブロワ用取付金具
種別取付金具
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンガード
種別ファンガード 材質ステンレス鋼 表面処理電解研磨
1個
699 税込769
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーター吐出口用ダクト継ぎ手
種別ダクト継手
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

オリエンタルモータースクリーン
種別スクリーン
1個
699 税込769
9日以内出荷

オリエンタルモーター交換用フィルターメディア
種別フィルター
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります