ファンモータその他関連用品 :「モーターファン」の検索結果
関連キーワード
ワンタッチで結線できます。
デジタル式とダイヤル式があります。
現在温度、設定温度の表示が可能です。
用途温度設定可能の小型タイプ
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途大型換気扇・ターボファン専用
モード切替自動ー切ー連続ー警報
設定温度範囲(自動運転)5~40℃
警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内
温度設定方式無段階
質量(kg)0.3
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。