166件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3239....
1パック(5個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷

オリエンタルモーターファンガード
種別ファンガード 材質ステンレス鋼 表面処理電解研磨
1個
799 税込879
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターブロワ用フィルター
種別フィルター
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用 幅(mm)138 質量(kg)0.06 ブラック 高さ(mm)9.4 奥行(mm)138 主材質エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
6日以内出荷

仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様ファンサイズ = 60mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 50mmカラー = クロム外部幅 = 53mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィルター
種別フィルター
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンサイズ = 80mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 105.5mm。外部幅 = 105.5mm。シリーズ = LZ22N。フィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
1個
589 税込648
5日以内出荷

ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摂津金属工業ACコードユニット
RoHS
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068 ブラック 定格電源接続側 AC125V・7A 全長(m)2 適合品番RAFM-004FCU プラグ2P式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09 ブラック 定格電圧(V)AC125/250 適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E 最大消費電力(W)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

材質金網:ステンレス16メッシュ 3枚重ね カバー:樹脂 取付金具:鋼(クロメート処理) 質量(g)182 フレーム(mm)120
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3240..../3241....
1パック(5個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71 定格電圧(V)単相24~230/DC24~60 温度設定範囲(℃)5~60
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.8mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmカラー = クロム外部幅 = 89.4mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ノーブランド角ファンフィルタ
ファンをホコリから守ります。
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィンガーガード
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 種別ファンガード
1個
749 税込824
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモータースクリーン
電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
1個
899 税込989
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)AC-08 フィンガーガード
*絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り 材質クロロプレン1mm ブラック 入数(個)2
1パック(2個×1パック)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)140×140 使用温度範囲(℃)-40~400 導電率>13000S/cm 難燃性V-0 UL94 密度(g/cm3)2.1 熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5) アズワン品番68-9172-91
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

RoHS対応. RHSシリーズ. Carlo Gavazziソリッドステートリレーヒートシンク / 固定クリップは、各種のオプションを用意しているので、お使いの用途に対応することが保証されます。. 様々な熱抵抗を用意 単相 / 3相のSSRとの併用が可能 パネル取り付け及びDINレール取り付けの両方に最適
仕様長さ = 94mm幅 = 119mm高さ = 82mm寸法 = 94 x 119 x 82mm熱抵抗 = 0.82℃/W取り付け = DINレールパッケージタイプ = SSR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 172 x 150mm。寸法 = 226 x 190mm。厚さ = 19.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 226mm。幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 115 (Dia.)mm。材料 = 金属、スチール。ネジ穴の間隔 = 104.78mm。シリーズ = LZ30。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります