表示機器・デジタル表示ユニット :「電力表示器」の検索結果
関連キーワード
質量(kg)0.7(取付け金具を除く)
色バックライト:白
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)
精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ
電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)
表示色65536色
解像度WVGA: 800 × 480 ドット
寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)
取付け方法標準
LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)
画面サイズ7型ワイド
色(パネル)黒
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
登録可能画面数2048画面
メモリバックアップSRAMデータ、時計データ
表示デバイスTFTカラー液晶
パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)
表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)
同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
バックライトLED (交換不可)
輝度調整32段階調整
バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)
ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)
書込み回数(万回)10
ユーザメモリ容量(MB)15
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。