表示機器・デジタル表示ユニット :「USB Bタイプ オス」の検索結果
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。
背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。
操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。
GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。
デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。
SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。
USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。
盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。
三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色
色(バックライト)白
取付方式ハンディ
周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2
保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)
シリーズGOT2000
適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC
耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間
精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)
表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶
冷却方式自冷
バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ
メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB
絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
LED色2色(青色、橙色)
使用周囲温度(℃)0~40
周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと
保存温度範囲(℃)-20~60
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)
汚染度(使用環境)2以下
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)
雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
使用周囲標高(m)2000以下
キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)
登録可能画面数(表示部)4096画面
許容瞬時停電時間(ms)5以内
接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)
同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
バックライト(表示部)LED(交換不可)
輝度調整(表示部)32段階調整
入力電源(V)DC24(+10%、-15%)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。