23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約1.65 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1箱(6個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

画面サイズ5.7インチ 表示色65536色、モノクロ16階調 仕様タッチスイッチ分解能/アナログ 質量(kg)0.5 保護構造IP66F(操作部) 明るさ1100cd/m2 表示素子TFT方式モノクロLCD 表示有効寸法(mm)115.2×86.4
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約2.1 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 色(本体)ブラック 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT 質量(kg)約0.65 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm) 外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面サイズ5.7インチ 表示色65536色、モノクロ16階調 仕様タッチスイッチ分解能/アナログ 質量(kg)0.5 保護構造IP66F(操作部) 明るさ500cd/m2 表示素子TFT方式カラーLCD 表示有効寸法(mm)115.2×86.4
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約1.25 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)DD3Sシリーズ
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン 質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット) タイプ標準 種類ユニットディスプレイ 保護構造IP40(IEC 60529) 桁数最大8桁任意に組合わせ可能 保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)40以下 LED色 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 入力論理負論理 表示機能16進表示 耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs) 使用電圧範囲(V)DC12~24±10% 突入電流(A)約0.3(電源電圧24V) 耐衝撃(m/s2)耐久:490 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷

1個ほか
5,198 税込5,718
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。 適合機種HG2G-5T、HG1G
1個
1,498 税込1,648
81日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
5,498 税込6,048
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
81日以内出荷

IDEC(和泉電気)DD96シリーズ
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け 質量(g)(約)100 保護構造IP40(IEC 60529) 出力BO(ブランキング出力) 桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能 入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力 文字高(mm)57 保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)(約)80 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 入力論理負論理 表示機能10進表示ユニット 使用電圧範囲(V)DC24±10% 色(本体) 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
38,980 税込42,878
81日以内出荷

仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485 質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く) 外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D) 保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529) 消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下) 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)20以下 絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間 動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと) 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回 使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
92,980 税込102,278
81日以内出荷

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります