センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス :「埋め込みメスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイプ防水コネクタ
極数4極
取付け方法ねじ付埋込みタイプ
タイプ防水コネクタ
極数4極
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC60529)
適合電線径AWG22~28
固定タイプM12 ねじ式
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。