仕様M12パネル取り付け
極数4
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)4
端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用周囲温度(℃)-25~70
接触抵抗(mΩ)40以下
取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)
保存温度範囲(℃)-25~70
アズワン品番64-3405-59
メッキ金めっき
耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
¥1,998
税込¥2,198
66日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。