絞り込み
ブランド
  • スワロー電機(19)
  • 相原電機(3)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(3)
  • 東洋電源機器(2)
  • 布目電機(1)
  • 今井電機(1)
2次電圧(V)
  • 100(24)
  • 110(19)
  • 115(7)
  • 120(6)
  • 125(1)
  • 200(13)
  • 210(2)
  • 220(12)
  • 230(4)
  • 240(5)
1次電圧(V)
  • 100(8)
  • 110(7)
  • 115(1)
  • 115~120(1)
  • 120(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(20)
  • 200~230(1)
  • 201(1)
  • 210(2)
  • 220(15)
  • 230(4)
  • 240(7)
  • 380(6)
  • 400(6)
  • 415(2)
  • 440(6)
  • 460(2)
  • 480(2)
容量(VA)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 750(2)
  • 1000(9)
  • 1500(13)
  • 2000(17)
  • 3000(11)
  • 3680(1)
  • 4000(8)
  • 5000(9)
  • 6000(3)
  • 7500(3)
  • 10000(1)
絶縁種別
  • B種
  • -(1)
  • A種(37)
  • E種(40)
  • F種(20)
  • H種(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(24)
110(19)
115(7)
120(6)
125(1)
200(13)
210(2)
220(12)
230(4)
240(5)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
海外機器向け昇圧トランス 東洋電源機器海外機器向け昇圧トランス東洋電源機器
66,980税込73,678
1箱(1台)
46日以内出荷
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)質量(kg)約12周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)容量(kVA)3.68入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大16冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色マンセル 5Y7/1
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
サージ・ノイズ吸収トランス スワロー電機サージ・ノイズ吸収トランススワロー電機
33,980税込37,378
1台
12日以内出荷から43日以内出荷
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
絶縁種別B仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ布目電機
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁種別B種1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)R100/110仕様シールド付規格JEM1333準拠相数単相
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
29,980税込32,978
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
42,980税込47,278
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
三相 復巻 スコットトランス スワロー電機三相 復巻 スコットトランススワロー電機(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
22日以内出荷から43日以内出荷
三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
三相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機三相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷から43日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機単相 単巻 携帯用トランススワロー電機
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
用途昇圧用、現場工事用絶縁種別Bコンセント個数4入力電圧(V)100入力100V電線仕様-芯数3プラグ15A
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
36,980税込40,678
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機単相 単巻トランス ケース入りスワロー電機
43,980税込48,378
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
三相 復巻 逆Vトランス スワロー電機三相 復巻 逆Vトランススワロー電機
67,980税込74,778
1台
13日以内出荷から43日以内出荷
単相側に単相回路が1回路とれます。 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧三相 200V
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型トランス CUTシリーズ 東洋電源機器薄型トランス CUTシリーズ東洋電源機器
239,800税込263,780
1箱(1台)
46日以内出荷
19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。
用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
49,980税込54,978
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
耐雷トランス スワロー電機耐雷トランススワロー電機
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から23日以内出荷
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら