特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
6(9)
9(9)
12(10)
15(7)
20(9)
24(13)
100(22)
110(19)
200(14)
220(14)
2次電圧(V)をもっと見る
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 1LHシリーズ
RoHS
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 2次電圧(V)20,24 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)R100/110 2次電圧(V)R200/220/230 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0 種別単相単巻変圧器
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

相原電機三相複巻トランス
RoHS
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズ
RoHS
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)200/220 2次電圧(V)20,24 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
6,698 税込7,368
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
1台
6,998 税込7,698
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エスコ品番EA815ZY-54 形状SD-242B 電流(A)2 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 端子ねじM4 取付穴 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A) 1次電圧200V/220V 2次電圧100V 仕様P-S間静電シールド/E端子付 適合規格JIS C-6436に依る 周波数50Hz/60Hz 相数1相・複巻
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA815ZY-55 形状SD-243B 電流(A)3 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 周波数(Hz)50/60 相数単相 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内ケース入り
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0
1台
11,980 税込13,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E 絶縁種別E 端子形状UP 取付穴寸法E(mm)6.5×12 取付穴寸法F(mm)5 取付寸法A(mm)110 取付寸法C(mm)76 端子ねじ(mm)4
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA815ZY-53 形状SD-241B 電流(A)1 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-52 形状SD-2405B 電流(A)0.5 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-51 形状SD-2403B 電流(A)0.3 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200 2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-46 形状SD-245 電流(A)5 絶縁種別E 1次電圧(V)0-100-110 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-45 形状SD-243 電流(A)3 絶縁種別E 1次電圧(V)0-100-110 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-43 形状SD-241 電流(A)1 絶縁種別E 1次電圧(V)0-100-110 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-41 形状SD-2403 電流(A)0.3 絶縁種別E 1次電圧(V)0-100 2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
7,998 税込8,798
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 端子形状PI 端子ねじ(mm)4
1台
7,398 税込8,138
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スワロー電機LED付電源トランス
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります