絞り込み
ブランド
  • 今井電機(11)
  • スワロー電機(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • 相原電機(4)
2次電圧(V)
  • 100(17)
  • 100~200(5)
  • 105~210(5)
  • 110(11)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 200(14)
  • 210(1)
  • 220(14)
  • 230(1)
  • 240(3)
  • 360(1)
  • 380(2)
  • 400(3)
  • 420(2)
  • 440(3)
  • 460(1)
  • 480(1)
1次電圧(V)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 180(3)
  • 200(18)
  • 208(1)
  • 210(4)
  • 220(12)
  • 230(2)
  • 240(3)
  • 360(3)
  • 380(14)
  • 400(18)
  • 415(3)
  • 420(9)
  • 440(18)
  • 460(5)
  • 480(5)
容量(VA)
  • 300(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 3000(3)
  • 4000(1)
  • 5000(11)
  • 6000(4)
  • 7500(10)
  • 10000(14)
  • 15000(15)
  • 20000(16)
  • 25000(2)
  • 30000(10)
  • 35000(1)
  • 40000(8)
  • 50000(8)
  • 60000(2)
  • 75000(2)
  • 100000(2)
  • -(2)
絶縁種別
  • H種
  • -(1)
  • A種(54)
  • B種(53)
  • E種(61)
  • F種(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(17)
100~200(5)
105~210(5)
110(11)
115(2)
120(2)
200(14)
210(1)
220(14)
230(1)
240(3)
360(1)
380(2)
400(3)
420(2)
440(3)
460(1)
480(1)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
229,800税込252,780特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
169,800税込186,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
169,800税込186,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
三相 復巻 スコットトランス スワロー電機三相 復巻 スコットトランススワロー電機(1件のレビュー)
298,800税込328,680
1台
22日以内出荷から43日以内出荷
三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
スコット乾式複巻変圧器 今井電機スコット乾式複巻変圧器今井電機
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から57日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
149,800税込164,780
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機三相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
399,800税込439,780
1台
22日以内出荷から43日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
三相 複巻 変圧器 3RTシリーズ スワロー電機三相 複巻 変圧器 3RTシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷から43日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
259,800税込285,780
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
369,800税込406,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
229,800税込252,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
74,980税込82,478
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
259,800税込285,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
399,800税込439,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
299,800税込329,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
逆V乾式複巻変圧器 今井電機逆V乾式複巻変圧器今井電機
199,800税込219,780
1台
57日以内出荷
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
149,800税込164,780
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
109,800税込120,780
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
三相 復巻 逆Vトランス スワロー電機三相 復巻 逆Vトランススワロー電機
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷から43日以内出荷
単相側に単相回路が1回路とれます。 三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧三相 200V
欧州向け EN規格取得トランス スワロー電機欧州向け EN規格取得トランススワロー電機
25,980税込28,578
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
欧州安全規格(EN61558)を取得しています。 欧州市場向けの産業機械や装置などに採用してください。
1次電圧240V-230V-220V-200V-02次電圧110V-100V-0-E絶縁種別H種別単相複巻規格EN615581次電圧(V)240-230-220-200-02次電圧(V)110-100-0-E

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス