絞り込み
ブランド
  • 相原電機(9)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(8)
  • スワロー電機(6)
  • 日章工業(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 大阪高波(1)
  • 今井電機(1)
1次電圧(V)
  • 240
  • 100(81)
  • 110(33)
  • 110~130(9)
  • 115(23)
  • 120(9)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(101)
  • 210(9)
  • 220(77)
  • 220~240(7)
  • 230(39)
  • 380(32)
  • 400(41)
  • 415(7)
  • 420(18)
  • 440(40)
  • 460(10)
  • 480(11)
2次電圧(V)
  • 100(20)
  • 110(14)
  • 115(11)
  • 120(7)
  • 200(6)
  • 210(1)
  • 220(6)
  • 230(2)
  • 240(6)
容量(VA)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 100(12)
  • 150(5)
  • 200(12)
  • 300(15)
  • 500(15)
  • 750(8)
  • 1000(16)
  • 1500(12)
  • 2000(16)
  • 3000(16)
  • 4000(12)
  • 5000(13)
  • 6000(2)
  • 7500(2)
  • 10000(2)
絶縁種別
  • A種(10)
  • B種(14)
  • E種(8)
  • F種(6)
  • H種(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
7,198税込7,918
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)電力マルチタンシマルMG(旧エム・システム技研)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形電力交換器電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応密着取付可能電源表示LED搭載補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE使用周囲温度(℃)-20~65雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
6,898税込7,588
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
5,898税込6,488
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式)仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150口数(出力)2プラグ形状SERoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100絶縁種別B仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
1次電圧0-200V-220V-240V2次電圧0-200V-220V-240V仕様一次・二次間シールド付(E)形状P型/端子台式
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式
複巻トランス 115V 相原電機複巻トランス 115V相原電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単巻トランス 115V 相原電機単巻トランス 115V相原電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2次電圧0-100V-115V
EN規格トランス 相原電機EN規格トランス相原電機
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
1次電圧240-230-220-208-200V仕様静電シールド付周波数(Hz)50/60規格EN61558-1EN61558-2-4定格連続最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00
欧州向け EN規格取得トランス スワロー電機欧州向け EN規格取得トランススワロー電機
25,980税込28,578
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
欧州安全規格(EN61558)を取得しています。 欧州市場向けの産業機械や装置などに採用してください。
1次電圧240V-230V-220V-200V-02次電圧110V-100V-0-E絶縁種別H種別単相複巻規格EN615581次電圧(V)240-230-220-200-02次電圧(V)110-100-0-E
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス