絞り込み
ブランド
  • 今井電機(6)
  • 相原電機(2)
  • スワロー電機(2)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
1次電圧(V)
  • 480
  • 100(81)
  • 110(33)
  • 110~130(9)
  • 115(23)
  • 120(9)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(101)
  • 210(9)
  • 220(77)
  • 220~240(7)
  • 230(39)
  • 240(28)
  • 380(32)
  • 400(41)
  • 415(7)
  • 420(18)
  • 440(40)
  • 460(10)
2次電圧(V)
  • 100(7)
  • 110(7)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 200(10)
  • 208(1)
  • 210(1)
  • 220(9)
  • 230(1)
  • 240(4)
容量(VA)
  • 50(3)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(5)
  • 300(4)
  • 500(5)
  • 750(4)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • 2000(6)
  • 3000(4)
  • 4000(3)
  • 5000(5)
  • 7500(3)
  • 10000(3)
  • 15000(3)
  • 20000(3)
  • 30000(3)
  • 40000(3)
  • 50000(3)
絶縁種別
  • A種(1)
  • B種(6)
  • E種(2)
  • F種(5)
  • H種(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス N42Aシリーズ 相原電機複巻トランス N42Aシリーズ相原電機
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-420V-440V-460V-480V2次電圧0-100V-110V-115V仕様一次、二次間シールド付(E)形状P型/端子台式
複巻トランス 220V 単相 相原電機複巻トランス 220V 単相相原電機
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様一次・二次間シールド付き(E)形状P型/端子台式1次電圧0-420V-440V-460V-480V2次電圧0-200V-220V
三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
229,800税込252,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
299,800税込329,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
4,498税込4,948特価
1台
取扱停止中
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
38,980税込42,878
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
14,980税込16,478
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
7,998税込8,798
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス