14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
6(23)
9(21)
12(33)
15(26)
24(30)
100(113)
110(58)
115(23)
200(53)
220(42)
2次電圧(V)をもっと見る
TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用) 2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用) 仕様単巻、静電シールドなし 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)380/R400/420/440 2次電圧(V)R200/220/240 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
RoHS
1次電圧(V)180/R200/220/240 2次電圧(V)R200/220/240 仕様複巻、静電シールドあり 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズ
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。
絶縁種別F種
1台
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4537種類の商品があります)

1次電圧0-200V-220V-240V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次・二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1次電圧0V-200V-220V-240V 2次電圧0V-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状SL型/ラグ端子式
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
7,498 税込8,248
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります