トランス :「プロ用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm)60×60×37.5 高さ(mm)37.5 質量(g)435 取付方式スルーホール 定格一次電圧(V)2×115 定格二次電圧(V)2×15 定格電力(VA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作周波数(Hz)50 絶縁電圧(V)4000 二次電流(mA)832
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm)60×60×26.3 高さ(mm)26.3 質量(g)304 取付方式スルーホール 最高温度(℃)60 定格一次電圧(V)2×115 定格二次電圧(V)2×18 定格電力(VA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)417
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります