トランス :「電気の線」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「2次電圧(V)」から絞り込む
12(1)
15(1)
仕様二次定格電圧 = 24V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重さ = 140g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 6VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 43mm幅 = 36mm奥行き = 33mm寸法 = 43 x 36 x 33mm重さ = 180g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 12VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 54mm幅 = 45mm奥行き = 41mm寸法 = 54 x 45 x 41mm重さ = 400g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
長さ(mm)54
幅(mm)45
寸法(mm)54×45×41
質量(g)400
取付方式スルーホール
奥行(mm)41
定格一次電圧(V)115ac/230ac
定格二次電圧(V)15ac
定格電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
出力数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。