トランス :「並列線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375A アズワン品番65-7220-04
1個
22,980 税込25,278
欠品中

UL506、EN61558。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05。トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズ。この高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992 アズワン品番65-7227-19
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃ アズワン品番65-7225-35
1個
3,998 税込4,398
欠品中

固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558。取付キット。オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA。高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃ アズワン品番65-7225-30
1個
29,980 税込32,978
欠品中

EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃ アズワン品番65-7219-17
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング