周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変
周波数(Hz)50/60(自動切換)
定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数単相
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御
電圧許容範囲±10%
絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整0~98%
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。