トランス :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 外観据置型 ケース入り 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC1000V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理工舎バリタップ
エコ商品
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)155×157×228 定格電流(A)100 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)10物質対応 出力調整0~98%
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)5~72 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上 相数3相 力率0.95以上 相線式3線 外観取付外観ケース入り 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 出力電圧可変範囲(V)0~240 定格出力電圧(V)200 効率約90% RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)35~93
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)5~72 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上 相数3相 力率0.95以上 相線式3線 外観パネル組込型 ケース無し 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄) 定格出力電圧(V)200 効率90%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)35~93
1個
特価
60,980 税込67,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100% 寸法(mm)124×160×228 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 制御方式位相制御 定格電流(A)60 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 使用回路電圧100/110V、200/220V共用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング