トランス :「制御変圧器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1次電圧0~200/220V 2次電圧0~24/26V 仕様複巻 端子形状P型/端子台式 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5~40℃ 相対湿度45~85% 使用環境標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

相原電機変圧器
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。 入力電圧(V)220-200-0 出力電圧(V)110-100-0
1台
11,880 税込13,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります