トランス :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
100(5)
110~130(4)
200(3)
220~240(4)
1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
絶縁種別(巻線)A種絶縁 種類据置型アップ・ダウン変圧器 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100、AC200 定格入力電圧(V)交流200/100(切替式) 入力電圧(V)AC200、AC100 回路方式単巻オートトランス 絶縁耐圧AC1500V/1分間 定格出力電圧(V)交流100/200(切替式) 適合地域日本 定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V 使用環境湿度(%)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状A RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)8450 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)8100 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ250V20A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 使用可能国日本
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100 種類据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)8800 出力電圧(V)AC100、AC200 入力電圧(V)AC200、AC100 容量(W)1100 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約160 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)AC共用 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165 使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
プラグ形状C 使用可能国スイス・ドイツ・中国など 電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
使用可能国イギリス・オーストラリアなど 電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100 種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC230~240 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ250V10A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)SE コンセント(出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)16100 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15700 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ 250V 20A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共有<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)12400 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)11800 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)3000 保護機能管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6000 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)5800 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)550 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共用<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151 使用可能国日本
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)23500 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)22500 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)3000 保護機能管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240 使用可能国日本
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)11800 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)11300 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)1500 保護機能管ヒューズ 250V 15A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 使用可能国日本
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)15850 種類据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15000 出力電圧(V)AC100、AC200 入力電圧(V)AC200、AC100 容量(W)2200 保護機能管ヒューズ 250V 10A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)SE コンセント(出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)3500 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)3400 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)1500 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160 使用可能国日本
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)1750 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)1700 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)550 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116 使用可能国日本
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります