トランス :「管ヒューズ250v30a」の検索結果
関連キーワード
「2次電圧(V)」から絞り込む
110~130(1)
220~240(1)
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)12400
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11800
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。
2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)23500
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)22500
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240
使用可能国日本
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。