特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂
取付DINレール取付
質量(g)約80
種類単相2線式、単相3線式、三相3線式
定格電圧(V)240 AC
構造小形端子台構造
接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
入力電圧(V)240 AC/CLSE
使用周囲温度(℃)-20~65
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)
使用周囲湿度(%RH)30~90
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。