35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「1次電圧(V)」から絞り込む
1次電圧0~200/220V 2次電圧0~24/26V 仕様複巻 端子形状P型/端子台式 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5~40℃ 相対湿度45~85% 使用環境標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様複巻 2次電圧0-24V 絶縁種別A 2次電圧(V)0-24
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1次電圧(V)0/200/220 2次電圧(V)0/100/110 仕様ケースなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電源用ダウントランス
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧0-100V-200V 2次電圧0-24V-26V 仕様複巻 絶縁種別A 1次電圧(V)0-100-200 2次電圧(V)0-24-26
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 1LHシリーズ
エコ商品
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 2次電圧(V)20,24 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ品番EA815ZY-55 形状SD-243B 電流(A)3 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-53 形状SD-241B 電流(A)1 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-32 形状FRB-100E 絶縁種別E 容量(VA)100 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-24-26
1個
特価
9,098 税込10,008
当日出荷

エスコ品番EA815ZY-54 形状SD-242B 電流(A)2 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-52 形状SD-2405B 電流(A)0.5 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスコ品番EA815ZY-51 形状SD-2403B 電流(A)0.3 絶縁種別E 1次電圧(V)0-200 2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

エスコ品番EA815ZY-31 形状FRB-50E 絶縁種別E 容量(VA)50 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-24-26
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)大容量ダウントランス
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。 長さ(mm)290 幅(mm)230 質量(kg)約21 高さ(mm)287 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)100 容量(kVA)定格:5 入力電圧(V)200 相数 時間定格連続
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

エスコ品番EA815ZY-24 形状FRA-200E 絶縁種別E 容量(VA)200 1次電圧(V)0-100-110 2次電圧(V)0-24-26
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズ
エコ商品
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)200/220 2次電圧(V)20,24 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.78 規格電気用品安全法、JIS C 8361 定格二次電流(A)1.5(36VA) 定格二次電圧(V)AC24 ヒューズ容量(A)2 定格二次無負荷電圧(V)30以下 定格二次負荷電圧(V)24±2.4
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)200/220 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1次電圧(V)0/200/220 2次電圧(V)0/100/110 仕様ケースなし
1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742。トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプ。コンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082 アズワン品番65-7224-31
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります