商品豆知識
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1000
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6000
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)5800
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)550
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151
使用可能国日本
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)11800
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11300
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)1500
保護機能管ヒューズ 250V 15A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)7.1
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)2000/1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240
電源コード(m)2
コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)16100
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15700
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ 250V 20A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共有<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。
2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)23500
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)22500
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240
使用可能国日本
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。