「出力」から絞り込む
40Wスイッチング方式ACアダプタ DC24V 1.7AENG当日出荷
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m出力DC24V 1.7Aケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)定格出力電流(A)24出力電流(A)1.7入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40極性センタープラスプラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプタENG4日以内出荷
ENG社の60W級スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧レンジ:AC100~240V 50/60Hz対応のワールドワイド仕様。電源ケーブル(2Pタイプ)付き。
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC24V 2.7A保護回路過電流保護/過電圧保護/短絡保護最大出力電力(W)60プラグ形状Φ2.1mmセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応