「出力」から絞り込む
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。<br />・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。<br />・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。<br />・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 <br />・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:<br /> ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電<br /> ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能<br /> ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配<br /> ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
ACアダプタ加美電子工業税込¥5,828¥5,298
ACアダプタ加美電子工業税込¥7,258¥6,598
AC-DC電源ニプロン(制御機器)税込¥14,278~¥12,980~
電源TDKラムダ税込¥10,448~¥9,498~