LEDハイパワー充電LED投光器SIGNET(シグネット)翌日出荷
USBケーブル。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。また位置決め穴があり、三脚に取り付け可能。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。
セット内容USBケーブル材質アルミ合金寸法(mm)200×185×45質量(g)700バッテリー3.7V 4400mAh充電時間(時間)6LEDCOB 10W明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW)USBポートDC5.5プラグ防水性IPX4照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW)点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
ACアダプタ加美電子工業税込¥5,828¥5,298
ACアダプタ加美電子工業税込¥7,258¥6,598