プラグ引掛形 3Pアメリカン電機当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30色黒寸法L(mm)102
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)明工社当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります