絞り込み
ブランド
  • 明工社(99)
  • アメリカン電機(73)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • エスコ(40)
  • オーム電機(7)
  • TRUSCO(5)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(5)
  • ELPA(4)
  • SK11(2)
プラグ形状
  • 2P 20A 250V(22)
  • 2P 30A 250V(10)
  • 3P 15A 250V(18)
  • 3P 20A 250V(24)
  • 3P 30A 250V(13)
  • (引掛形)2P 20A 250V(15)
  • (引掛形)2P 30A 250V(6)
  • (引掛形)3P 20A 250V(18)
  • (引掛形)3P 30A 250V(9)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(8)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(20)
  • (引掛形)接地3P 15A 250V(7)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(28)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(27)
  • (引掛形)接地3P 60A 250V(8)
  • 接地2P 15A 250V(17)
  • 接地3P 15A 250V(15)
  • 接地3P 20A 250V(24)
  • 接地3P 30A 250V(14)
定格電流(A)
  • 15(71)
  • 20(151)
  • 30(108)
  • 50(5)
  • 60(17)
  • 100(6)
定格電圧(V)
  • 250
  • 125(144)
  • 150(1)
  • 480(7)
  • 600(23)
  • -(1)
種類
  • セット品(22)
  • プラグ(169)
  • ボディ(107)
形状
  • 丸刃タイプ(1)
  • 平刃タイプ(153)
  • 引掛タイプ(148)
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(108)
  • 色ホワイト(26)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 接地3P明工社(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P20A250V キャップPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)11~14.5
引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機防水ゴムプラグ引掛接地3Pオーム電機(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
防水プラグ接地2P 明工社防水プラグ接地2P明工社(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
プラグ 接地3P 明工社プラグ 接地3P明工社(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ接地3P 明工社引掛ゴムプラグ接地3P明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5トラスコ品番735-9535RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25
プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機プラグ引掛形 接地3Pアメリカン電機
8,598税込9,458
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60タイプゴムカバー寸法B(Φmm)25
引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社引掛ゴムプラグ 接地3P明工社
2,798税込3,078
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)230寸法A(Φmm)66.5寸法B(mm)103.5寸法C(Φmm)16.5~18.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番381-6907適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)接地15AタフキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
コネクターボディー 接地3P 明工社コネクターボディー 接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社引掛ゴムコネクタボディー 接地3P明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)320適合電線(mm2)2CT・VCT5.5トラスコ品番381-6923RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクターボデー接地2P 明工社防水コネクターボデー接地2P明工社(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)115適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番255-3708形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)