51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200 アズワン品番65-8084-78
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Siemens 5TT3シリーズ。Siemens 5TT3シリーズ相モニタは、3相システムの電圧を監視し、浮動コンタクトの1つ又は複数の相の停電時に信号を送ります。 相シーケンスモニタは、3相システムの相シーケンスを監視し、浮動切換コンタクトでの相シーケンスで変化(回転フィールドの
仕様●監視アプリケーション:位相●位相感度:位相干渉●高さ:90mm●コード番号:860-8693 アズワン品番65-8093-11
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 5TT シリーズは、ネットワークカプラ T55 です 透明キャップ付きを用意しています単相の不足電流検出が可能
仕様●接点構成:NC●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:216-3342 アズワン品番65-8055-43
1個
77,980 税込85,778
欠品中

Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります
仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332 アズワン品番65-8058-98
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078 アズワン品番65-8086-28
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Siemens の負荷監視ベースは、電流範囲 20 A で、制御電圧 24 V dc @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPNO●周波数検出範囲:50 → 60Hz●動作温度範囲:+60℃●コード番号:203-2074 アズワン品番65-8085-87
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667 アズワン品番65-8089-76
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens 5SV シリーズは差動電流監視デバイスで、タイプ A はポリダクトのデジタル設計を特長としています。保護等級は IP20 です 差分電流表示は、障害ストレージとともに可能です
仕様●監視アプリケーション:電流●電圧感度:過電圧●遅延時間:0.02 → 10s●動作温度 Min:-10℃●コード番号:213-1327 アズワン品番65-8056-57
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221 アズワン品番65-8056-60
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅 22.5 mm で、使用されている残留電流モニタインチを備えています周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:3●電流感度:過電流●遅延時間:0.1 → 20s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3993 アズワン品番65-8086-21
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。Umax 用の切換コンタクト x 1 とねじ Terminal Connection システム用の切換コンタクト x 1 を備えています。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1305 アズワン品番65-8056-52
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219 アズワン品番65-8057-77
1個
56,980 税込62,678
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8433 アズワン品番65-8066-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens 3RR2242-2FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1226 アズワン品番65-8056-96
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens 3UG シリーズは、デジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。ねじ式 Terminal Connection システムによるライン電源障害向けの位相補正用の切り替えコンタクト x 1 と切り替えコンタクト x 1 を装備。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1307 アズワン品番65-8058-91
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201 アズワン品番65-8063-74
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:速度●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●長さ:102mm●コード番号:211-0170 アズワン品番65-8060-22
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665 アズワン品番65-8089-50
1個
85,980 税込94,578
欠品中

。Siemens デジタル監視リレーは、N 導体の三相電圧用で、デジタル設定のネットワーク監視リレーとして使用されています。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3898 アズワン品番65-8087-42
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8101●コード番号:231-8400 アズワン品番65-8066-86
1個
389,800 税込428,780
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8431 アズワン品番65-8067-30
1個
56,980 税込62,678
欠品中

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250 アズワン品番65-8055-39
1袋(5個)
97,980 税込107,778
欠品中

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1310 アズワン品番65-8056-50
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはアナログ監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 2、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:3GU●コード番号:213-1303 アズワン品番65-8056-31
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1311 アズワン品番65-8056-51
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力の上限 / 下限違反の監視、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタに使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:197-3312 アズワン品番65-8078-44
1個
379,800 税込417,780
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8434 アズワン品番65-8066-14
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Siemens 3RR2242-1FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1224 アズワン品番65-8056-55
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の三相電圧監視リレー用です。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。60 V ac を使用しています。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:3UG4●コード番号:203-3964 アズワン品番65-8087-22
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 1、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1315 アズワン品番65-8057-82
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens 3R2243-1FA30 は監視リレーで、接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc の切り替えコンタクト監視で電流オーバーシュート及びアンダーシュートフォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:211-0137 アズワン品番65-8061-31
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666 アズワン品番65-8089-22
1個
85,980 税込94,578
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8427 アズワン品番65-8066-13
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8425 アズワン品番65-8065-89
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178 アズワン品番65-8093-04
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅は 22.5 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3903 アズワン品番65-8087-73
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:SPDT●コード番号:231-3103 アズワン品番65-8065-83
1個
33,980 税込37,378
欠品中

時間遅延スイッチT55、230 V ac / 10 A / 1 W、透明キャップ付き
仕様●電源電圧:230V ac●最大電流:10A●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:177-1029 アズワン品番65-8060-53
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275 アズワン品番65-8087-25
1個
59,980 税込65,978
欠品中

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング