電源コード/コンセント(FA) :「動力 差し込み」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)61 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)14~17.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3716 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 トラスコ品番255-3767 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)73 寸法a(Φmm)56 寸法B(mm)130 寸法C(Φmm)14~17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3724 形状平刃 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6958 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります