62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)59.4 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 相数三相 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)50.4 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
589 税込648
当日出荷

極数接地2P 寸法L(mm)37.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)30.5 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 極配置抜止形
1個
559 税込615
当日出荷

サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2、3.5 防塵防水性能IP44適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電流(A)60 タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)22 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2CT/VCT14 相数三相 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー/L型 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
489 税込538
欠品中

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線2CT/VCT、14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 寸法L(mm)37.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)30.5 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 極配置抜止形
1個
599 税込659
当日出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー/L型 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非防水タイプ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機耐熱耐寒プラグ
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)55.6 備考高機能ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5 耐寒耐熱温度(℃)-50~100 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。 結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状平刃 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 極配置抜止形
1個
879 税込967
欠品中

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2 適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 極配置抜止形
1個
859 税込945
当日出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アメリカン電機フランジインレット
備考ナイロンケース 極数接地2P 寸法L(mm)50.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)43.5 適合電線(mm2)2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー) NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 備考メタルケース 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機機器用アウトレット
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形 質量(g)42.8 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2, 3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
519 税込571
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります