電源コード/コンセント(FA) :「アナログ測定器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2857シリーズ電流信号変換器。Wagoの2857シリーズ電流信号変換器は最大100 AのAC-DC電流を測定し、測定された電流を標準アナログ信号に変換して出力します。切り替えコンタクトを備えたデジタル信号出力とリレー出力がどちらも用意されています。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。調整可能なソフトウェアフィルタ。コンフィグレーションディスプレイを使用して入出力応答をシミュレーション。EN61140準拠の試験電圧4 kVに
仕様●モジュールタイプ:電流トランスデューサ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:(DC) -100 → 100 A, (AC) 500 mA → 100A●出力レンジ:± 10 V 、± 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●終端:プッシュイン●コード番号:135-7398 アズワン品番65-8077-72
1個
129,800 税込142,780
欠品中

857シリーズ電圧信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXミリボルト信号変換器は、入力のミリボルト信号を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。PC構成インターフェイス。測定レンジ間の切り替えが較正済み。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力値に反映。EN61140準拠の試験電圧2.5 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 1000 mV, -100 → 100mV●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7396 アズワン品番65-8080-34
1個
69,980 税込76,978
欠品中

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります