シグナルコンディショナワゴジャパン7日以内出荷
857シリーズRTD温度信号変換器Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点追加電源不要Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗2、3、4線式の接続をサポート較正済みスケールの切り替え検出: 断線 / センサ短絡EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります