電源コード/コンセント(FA) :「l型金物」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書
質量(g)約300
外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)
電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ
耐電圧AC2000V 1分間
絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)
コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列
絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上
動作湿度(%RH)10~80
動作温度範囲(℃)-5~55
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。