AC125V/15A 機器取付用インレット(2P)エスコ翌々日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付エスコ品番EA940BC-31材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)色グレー質量(g)19極数2P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)定格容量(A)15(125V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
取付自在板未来工業税込¥857¥779