電源コード/コンセント(FA) :「AC-P03」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BE-11
1個
605 税込666
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BB-7 関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
375 税込413
翌日出荷

仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター エスコ品番EA940BC-12 質量(g)210 極数接地3P 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105 温度上昇40k、40℃以下 適合電線(mm2)2~3.5 絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上) 接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下 引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間 開閉回数(回)約10/分、連続100 負荷力率過負荷試験:30A250V、約1 定格容量(A)20(250V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-16
1個
980 税込1,078
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BE-12 形状平刃
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BE-13 形状平刃
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-26
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-3 関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
710 税込781
翌日出荷

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-17 形状平刃
1個
1,210 税込1,331
欠品中

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V エスコ品番EA940BG-3 形状平刃 関連資料図面(0.25MB)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-7 形状平刃 関連資料図面(0.12MB)
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-21
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-21
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-11
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-22 形状平刃
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-4
1個
855 税込941
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-12 形状平刃
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-11
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-12
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります