電源コード/コンセント(FA) :「電線 平型 1.25」の検索結果
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
材質(カラー)ホワイト
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。