電源コード/コンセント(FA) :「ふくろ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811
アズワン品番65-8057-76
1袋(5個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix DIN レール取り付けソリッドステートリレー PLC インターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC 基本 Terminal Block、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。幅は 6.2 mm で、DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -20 →
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7830
アズワン品番65-8066-98
1袋(10個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794
アズワン品番65-8066-69
1袋(10個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です
仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833
アズワン品番65-8083-25
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。