電源コード/コンセント(FA) :「設定器」の検索結果
関連キーワード
出力ループ駆動の温度トランスミッタは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号だけでなく、HART 通信又は .。の経由で抵抗タイプのセンサや電圧エンコーダからも送信します。 20 mA (設定可能)本質安全・ねじ接続。
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:12 → 42V●入力範囲:0 → 50 kΩ, -250 → +2500℃, -1000 → 1000mV●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +85℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4825
アズワン品番65-8084-47
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。