電源コード/コンセント(FA) :「電気の線」の検索結果
EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:0 → 300V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10s●高さ:90mm●コード番号:801-6220
アズワン品番65-8092-37
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10A●遅延時間:0.2 → 10s●取り付けタイプ:DINレール●寸法:113 x 22.5 x 90mm●コード番号:801-6227
アズワン品番65-8065-04
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
EMD監視リレー。この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:。電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:電圧低下、Window●電源相数:3●電圧検出範囲:280 → 520V ac●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.1 → 10s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:801-6233
アズワン品番65-8092-40
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。