電源コード/コンセント(FA) :「TRS」の検索結果
関連キーワード
3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar。Push-in connection technology, standard configuration。Voltage signal 3-way signa
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314
アズワン品番65-8091-59
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305
アズワン品番65-8091-96
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。