温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えた温度測定トランスデューサを備えています。このトランスデューサは、4 → 20 mA の電流出力信号を備えたプッシュイン接続があります。リレースイッチング出力 差温を測定 自由にプログラムできる
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 50000 Ω●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6415アズワン品番65-8055-36
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
取付自在板未来工業税込¥857¥779