電源コード/コンセント(FA) :「vctf0.75 2c」の検索結果
関連キーワード
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類電源コード
芯数(C)3
全長(m)3
色灰
仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)228
定格125V-7A
素線径(mm)0.18
素線数30
トラスコ品番333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)2
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
芯数(C)2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。