絞り込み
ブランド
プラグ形状
形状
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,055件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムコネクターボディー SK11ゴムコネクターボディーSK11
938税込1,032
1個
翌々日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V形状平刃
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-145
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-143関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P) エスコ250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-133関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.51MB)
125V/15A プラグ(接地2P) エスコ125V/15A プラグ(接地2P)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(3P)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-3関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
AC125V/15A 引掛プラグ(接地2P) エスコAC125V/15A 引掛プラグ(接地2P)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形エスコ品番EA940BW-0
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-11
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-12形状平刃
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-11
AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-21
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-12
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-11
AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-21
AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃関連資料図面(0.12MB)
AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-22形状平刃
AC250V/15A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(3P)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-16
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-12形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
AC250V/15A プラグ(2P) エスコAC250V/15A プラグ(2P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BD-1関連資料図面(0.16MB)
AC125V/15A コネクター(接地2P) エスコAC125V/15A コネクター(接地2P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BC-2
AC250V/20A コネクター(接地3P) エスコAC250V/20A コネクター(接地3P)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクターエスコ品番EA940BC-12質量(g)210極数接地3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105温度上昇40k、40℃以下適合電線(mm2)2~3.5絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間開閉回数(回)約10/分、連続100負荷力率過負荷試験:30A250V、約1定格容量(A)20(250V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
接地3P20A引掛インレット 明工社接地3P20A引掛インレット明工社
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
トラスコ品番735-9705プラグ形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ2P 明工社ゴムプラグ2P明工社(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250Vトラスコ品番735-9861RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 明工社ゴムプラグ明工社
749税込824
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vトラスコ品番735-9853RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aコネクターボデー 明工社3P20Aコネクターボデー明工社
779税込857
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
平刃形ダブルコネクタボディ アメリカン電機平刃形ダブルコネクタボディアメリカン電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
複式ハイパーアウトレット アメリカン電機複式ハイパーアウトレットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
仕様本体難燃性:UL94 V-0、ハイパーシリーズ質量(g)86.9極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)5.5適合圧着端子R5.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2.6
引掛複式機器用アウトレット白 アメリカン電機引掛複式機器用アウトレット白アメリカン電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
引掛複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機引掛複式機器用アウトレット黒アメリカン電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
引掛形複式機器アウトレット白 アメリカン電機引掛形複式機器アウトレット白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
引掛形複式機器アウトレット黒 アメリカン電機引掛形複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5相数-適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 防水形プラグ アメリカン電機引掛形 防水形プラグアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
引掛形 機器用アウトレット白 アメリカン電機引掛形 機器用アウトレット白アメリカン電機
829税込912
1個
8日以内出荷
備考-タイプ-極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
829税込912
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機引掛形 コネクタボディ 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20
フランジインレット用カバー アメリカン電機フランジインレット用カバーアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
コンビ複式機器アウトレット白 アメリカン電機コンビ複式機器アウトレット白アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)